PFM725S-C8-B-M-Z 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S SMC 20264878

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード20264878品番PFM725S-C8-B-M-Z
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁あり管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手単位(M) SI単位固定出力仕様(B) PNP2出力リード線(Z) コネクタ付リード線なし流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする