PFM511-C6-1-A-W 2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511 SMC 20271345

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)注文コード20271345品番PFM511-C6-1-A-W
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする