PFM511-C6-2-Z 2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511 SMC 20271354

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手リード線(Z) コネクタ付リード線なし注文コード20271354品番PFM511-C6-2-Z
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)弁仕様流量調整弁なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)リード線(Z) コネクタ付リード線なし流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする