※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径
(N02) NPT 1/4
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
注文コード
20271388
品番
PFM511-N02-2-WR
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・管接続口径・リード線
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(N02) NPT 1/4
ブラケット
(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(11) 2~100(50)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード