突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20274932品番ZCOLTD22.5*600
参考基準価格(税別)¥118,090販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
刃径(Φmm)22.5刃長(mm)400全長(mm)600シャンク径MT2材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする