突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20275325品番ZCOLTD23.2*450
参考基準価格(税別)¥114,430販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径(Φmm)23.2刃長(mm)300全長(mm)450シャンク径MT3材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする