JMACS(日本電線工業)
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
導体外径(Φmm)
1.2
0.9
1.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
20283348
品番
EM-HP(EM N-300/F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.2
全長(m)
200
色
黒
ケーブル外径(Φmm)
約4.0×6.0
シース厚(mm)
0.9
概算質量(kg/km)
40
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表