曜日別特売
EM-HP(EM N-300/F) 消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業) 20283357

消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)3
導体外径(Φmm)1.2
内容量1巻(200m)注文コード20283357品番EM-HP(EM N-300/F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
種類難燃ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.2全長(m)200ケーブル外径(Φmm)約6.5シース厚(mm)0.9概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする