ペンギンワックス
プロギア1000S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(18L)
注文コード
20283865
品番
6522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
自動車部品、各種機械部品、工場床などの洗浄に最適!
鉱物油系汚れに効果的に浸透する界面活性剤と鉱物油の乳化力に優れる界面活性剤をバランスよく配合。
無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途
鉱物油
液性
アルカリ
トラスコ品番
479-3609
種別
鉱物油用クリーナー
形状
液体
希釈倍率
原液~40倍
毒劇区分
劇物
商品タイプ
業務用
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20283865
6522
63830114
6522
プロギアー1000S
ペンギンワックス
1缶(18L)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)