竹虎
速乾防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄色
緑色
黄色
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
20287767
品番
102142
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
乾きの早いポリエステル素材です。
裏地にラミネート加工を施した完全防水なので、モレをしっかり防ぎます。
洗い替えに最適な2枚入です。2枚入でもお求めやすい価格です。
色
黄色
仕様
乾燥機可(75℃以下)
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(mm)
900×1450
耐熱温度(℃)
80(アイロン)