色【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーサイズ3L胸囲(cm)132出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70裾廻り(cm)92~122動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間裄丈(cm)88最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。