※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
20291523
品番
SY313-2GZ-C4-F2
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気