SY313-5LZD-M5-F2 3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313 SMC 20291609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8注文コード20291609品番SY313-5LZD-M5-F2
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする