曜日別特売
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259

RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259
RBP04-D.BROWN 本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04 RIDEZ(ライズ) 20292259

本革 レッグバッグ 牛革 バイク ライダースバッグ RBP04

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20292259品番RBP04-D.BROWN
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RIDEZ LEATHER LEG BAG
本革レッグバッグが登場!今回特別な牛革を採用。天然革、本来の色合いと光沢、しっとりとした肌触り、厚みがあり、耐久性に優れています。ディープオイル仕上げで、使えば使うほど深みが増し、エレガンスな色合いに。使えば使うほど、足に馴染み、自分の足形にバッグが形を変え馴染んでいきます。世界に一つだけ、あなただけの、オリジナルバッグ。それが、ライズのレッグバッグです。

クレイジーホースハイド-Crazy Horse
最高品質フルグレインの牛革です。高級感の溢れる滑らかな肌触りが特徴です。天然の革本来の擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、天然皮革ならではの奥深い光沢があります。天然物のためまったく同じ商品はありません。1個1個に特徴があり、世界に一つだけの素材なのです。バイク用でこの素材を採用しているバッグは中々お目にかからない、
超レアなアイテムです。是非一度手に取り素晴らしさを堪能下さい。
※こちらの商品には、特別なレザーを使用しております。クレイジーホースハイドは、キズなどがあり、エイジングを楽しむ素材です。レザーの表面における、仕様変化の可能性が非常に高い商品であるためご返品はできません。予めご了承の上ご購入下さい。

Model No:RBP04
Colors : D.BROWN
SIZE : 145×170×45mm
WEIGHT : 460g

材質牛革寸法(mm)約145×約170×約45ダークブラウン質量(g)約460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする