曜日別特売
EL-GT40120N/W AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル) 三菱電機 20293808

代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)217.9 (200V時)注文コード20293808品番EL-GT40120N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥366,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)217.9 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:192.7 (200V時)光束(Lm)42000LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする