代表画像
三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
注文コード
20293835
品番
EL-GT40120N/AW AHTJ
参考基準価格(税別)
¥366,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:192.7 (200V時)
光束(Lm)
42000
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)