代表画像
三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
133.3 (200V時)
注文コード
20293887
品番
EL-GT25120N/W 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥215,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242V
定格消費電力(W)
133.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:189.7 (200V時)
光束(Lm)
25300
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率80%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2500(水銀ランプ700形器具相当)