VL-SWD303KL どこでもドアホンSWD303KL Panasonic(パナソニック) 20293954

どこでもドアホンSWD303KL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20293954 品番VL-SWD303KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュ広角カメラ玄関子機。
清潔感のあるシルバーで、住宅の外観に馴染む新デザイン。広角レンズ採用で玄関先の様子をひろびろ確認できます。
留守時も便利。モニター親機は来訪者をSDカードに動画で保存することができます。(1件約30秒、最大3,000件)
JEM-A対応、A接点出力対応の2つのタイプの電気錠が接続可能。 玄関先まで行かなくてもモニター親機、ワイヤレス子機から、かんたんにドアの解錠・施錠ができます。
屋外ワイヤレスカメラ(別売)の接続が可能。設定によりセンサーが人などを検知した場合、モニター親機やワイヤレスモニター子機で様子を見ることができ、最大約30秒の静止画(連続画像)で自動録画できます。
ワイヤレスモニター子機での来客応対はもちろん、メーカーのDECT準拠方式採用の電話機・ファクス(別売)に子機登録すれば、電話もできます。
窓センサーやドアセンサーとつなげて、窓・ドアが開いたことをドアホンで音や表示で確認。ワイヤレスカメラとつなげば、気になる場所を確認したり、見守ることができます。
夜でもカラーで来訪者を確認「LEDライト搭載」

電源タイプ電源コード式 付属品ドアホン用:木ねじ×2個、小ねじ×2個・ドアホン親機用 :壁掛け金具×1個、壁掛け用木ねじ×2個、壁掛け用小ねじ×2個 セット内容ドアホン親機、玄関子機、子機、充電台 材質ドアホン親機/パネル部:ポリカーボネート樹脂・上ケース:難燃性ABS樹脂・下ケース:難燃性PS樹脂、玄関子機/難燃樹脂 質量(g)ドアホン親機/約480、玄関子機/約175、子機/約165(電池パック含む)、充電器/約166 取付方式ドアホン親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合 電源(V)ドアホン親機・充電台/AC100(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給、子機/専用ニッケル水素電池(KX-FAN55)・(DC2.4V)・(650mAh) 消費電力(W)ドアホン親機/待ち受け時:約1.2・動作時:約6、充電台/待ち受け時:約0.25(子機を充電台から外している時)・充電時:約0.65 出力(A接点)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下・最小適用負荷:DC 5V/1mA、(ビデオ出力)なし 連続使用時間(時間)子機/ドアホン通話:約2・外線通話(受話口での通話):約5、待ち受け時間:約80 照明LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機/約186×143×23.5(突起部除く)、玄関子機/約131×99×26.5(突起部除く)、子機/約173×52×30(突起部除く)、充電器/約43×81×76(突起部除く) 充電時間(時間)子機/10時間(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合) 撮像素子1/4型CMOS(約30万画素) 使用環境条件ドアホン親機・子機・充電器/周囲温度:0℃〜+40℃、玄関子機/周囲温度:-10℃〜+50℃、湿度:90%以下 画面サイズドアホン親機/3.5型(カラー液晶ディスプレイ)、子機/2.4型(カラー液晶ディスプレイ) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
注意
※SDカードは別売りです。
※屋外ワイヤレスカメラは別売りです。
※ファックスは別売りです。
※連携できる電気錠は1台のみです。A接点出力対応の電気錠は解錠のみ可。
※屋外ワイヤレスカメラの録画にはSDカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。屋外ワイヤレスカメラの映像は約1秒おきの連続画像(静止画)です。屋外ワイヤレスカメラをご使用の場合、4GB以上のSDカードをお使いいただくことをお薦めします(対応SDカード:2GB以上のSD/SDHC/SDXCカード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする