曜日別特売
EL-GT15120N/W AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル) 三菱電機 20293957

代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台定格消費電力(W)82.6 (200V時)注文コード20293957品番EL-GT15120N/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥146,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)82.6 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.1 (200V時)光束(Lm)16200LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする