曜日別特売
EL-GT30122N/W 2AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機 20294045

代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)

商品レビューを投稿する
返品不可
定格消費電力(W)161.0 (200V時)
定格電圧(V)AC200~242V
明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
光束(Lm)31000
内容量1台注文コード20294045品番EL-GT30122N/W 2AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥192,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242V定格消費電力(W)161.0 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:192.5 (200V時)光束(Lm)31000LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする