曜日別特売
EL-GT10122N/W AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機 20294097

代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)

商品レビューを投稿する
返品不可
定格消費電力(W)59.9 (200V時)
定格電圧(V)AC100~242V
明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
光束(Lm)11000
内容量1台注文コード20294097品番EL-GT10122N/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)59.9 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:183.6 (200V時)光束(Lm)11000LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする