代表画像
三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格消費電力(W)
108.6 (200V時)
218.8 (200V時)
164.3 (200V時)
108.6 (200V時)
82.3 (200V時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20294176
品番
EL-GT20230N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥222,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254V
定格消費電力(W)
108.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.2 (200V時)
光束(Lm)
21200
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)