曜日別特売
EL-GT10230N/W VHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 20294201

代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

商品レビューを投稿する
返品不可
定格消費電力(W)59.7 (200V時)
内容量1台注文コード20294201品番EL-GT10230N/W VHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥164,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V定格消費電力(W)59.7 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:185.9 (200V時)光束(Lm)11100LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする