代表画像
三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
164.3 (200V時)
注文コード
20294219
品番
EL-GT30237N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥329,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254V
定格消費電力(W)
164.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.3 (200V時)
光束(Lm)
32100
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)