曜日別特売
EL-GT30234N/W VHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機 20294271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)166.6 (200V時)
内容量1台注文コード20294271品番EL-GT30234N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥302,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V定格消費電力(W)166.6 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:195.0 (200V時)光束(Lm)32500LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする