曜日別特売
SYJ514R-SL-01 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R SMC 20295066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20295066品番SYJ514R-SL-01
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする