曜日別特売
SYJ514R-5LZ-01F-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R SMC 20295163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20295163品番SYJ514R-5LZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする