曜日別特売
SYJ712R-2DZ-01 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712R SMC 20296579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200注文コード20296579品番SYJ712R-2DZ-01
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする