SYJ714-5WOZ-01T 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714 SMC 20297105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付注文コード20297105品番SYJ714-5WOZ-01T
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなしボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする