VP342K-3GZD1-02TA-F 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K SMC 20300903

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V)管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20300903品番VP342K-3GZD1-02TA-F
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V)ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする