曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20300824VP342K-BDO1-02FA(B) AC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300833VP342K-BDZ1-02FB(B) AC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300849VP342K-BDZ1-02NA-F(B) AC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300858VP342K-BGZ1-02A-F(B) AC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300867VP342K-1DZ1-02FA(1) AC100V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300876VP342K-1TZ1-02A-F-X505(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300885VP342K-2D1-02B(2) AC200V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300894VP342K-3DZ1-01A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300903VP342K-3GZD1-02TA-F(3) AC110V (AC115V)(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300919VP342K-3G1-01A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300928VP342K-3H1-02NA(3) AC110V (AC115V)(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300937VP342K-4DZD1-02FA(4) AC220V (AC230V)(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300946VP342K-4DZ1-01FA(4) AC220V (AC230V)(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300955VP342K-4D1-02B(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300964VP342K-4TZ1-02NA(4) AC220V (AC230V)(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300973VP342K-4YZ1-02A(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300989VP342K-5DD1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20300998VP342K-5DE1-01FA(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301007VP342K-5DO1-01FA-F(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301016VP342K-5DO1-01FB-F(5) DC24V(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301025VP342K-5DUD1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301034VP342K-5DZD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301043VP342K-5DZD1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301059VP342K-5DZD1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301068VP342K-5DZD1-01FA-F(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301077VP342K-5DZD1-02FA-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301086VP342K-5DZ1-02FB-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301095VP342K-5D1-02A-F-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301104VP342K-5GZD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301113VP342K-5HD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301129VP342K-5HZ1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301138VP342K-5LOU1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301147VP342K-5LOU1-02FA-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301156VP342K-5LZE1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301165VP342K-5LZ1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301174VP342K-5L1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301183VP342K-5YD1-01FA(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301199VP342K-5YD1-02FA-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301208VP342K-5YE1-02FA-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301217VP342K-5YZ1-01FA-F(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301226VP342K-6DZ1-02A-F(6) DC12V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301235VP342K-6D1-02A(6) DC12V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301244VP342K-7DO1-02FA(7) AC240V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301253VP342K-7YOD1-01FA(7) AC240V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする