VP342K-7YOD1-01FA 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K SMC 20301253

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(7) AC240V管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20301253品番VP342K-7YOD1-01FA
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(7) AC240Vねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなしポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする