VP342KT-5YZD1-02FA 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT SMC 20301305

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付注文コード20301305品番VP342KT-5YZD1-02FA
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(F) G切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする