VP342RKT-5TZ1-02B 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKT SMC 20302364

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード20302364品番VP342RKT-5TZ1-02B
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(T) コンジットターミナルブラケット(-) ブラケットなし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする