※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
注文コード
20304586
品番
VP344Y-1DE1-A
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(-) Rc M5
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード