曜日別特売
VV3P3-42R-053-02F 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド SMC 20304769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G注文コード20304769品番VV3P3-42R-053-02F
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(F) G連数5パイロット方式(R) 外部パイロットポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする