曜日別特売

ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ネイビー)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
サイズ2HL
適合ハンドル外径(Φcm)47~48
使用糸グリーン
内容量1個注文コード20307437品番ネイビー/グリーン-2HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合ハンドル外径(Φcm)47~48サイズ2HLネイビー使用糸グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20307814
2017-04-29
用途:
森口タフト

出荷目安が7日になっているのになぜ20日もかかるのですか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする