※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
20307928
品番
VP544-1GE1-A
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100V
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
仕様
(-) なし
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード