曜日別特売
VP544-1GZ1-02B 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC 20307964

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20307964品番VP544-1GZ1-02B
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(1) AC100Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする