※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
注文コード
20309495
品番
VP544RK-5GU1-A-X500
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
仕様
(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード