曜日別特売
ピンク/ピンク-3L ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ピンク) MAD MAX(マッドマックス) 20309966

ピンク/ピンク-3L ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ピンク) MAD MAX(マッドマックス) 20309966
ピンク/ピンク-3L ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ピンク) MAD MAX(マッドマックス) 20309966
ピンク/ピンク-3L ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ピンク) MAD MAX(マッドマックス) 20309966

ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ピンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
適合ハンドル外径(Φcm)49~50
使用糸ピンク
内容量1個注文コード20309966品番ピンク/ピンク-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合ハンドル外径(Φcm)49~50サイズ3Lピンク使用糸ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする