曜日別特売
VP742K-1LZ1-03B 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K SMC 20310746

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100V管接続口径(03) 3/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20310746品番VP742K-1LZ1-03B
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(1) AC100Vねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする