ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル/ホワイト)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ2HS
適合ハンドル外径(Φcm)45~46
使用糸イエロー
内容量1個注文コード20310858品番ホワイト/イエロー-2HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合ハンドル外径(Φcm)45~46サイズ2HSホワイト使用糸イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20311043
2018-06-14
用途: トラック乗務時
製造業

商品到着に日にちが掛かったが思った通り品物は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする