曜日別特売
VP742K-6YD1-04FA-F 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K SMC 20311069

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12V管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20311069品番VP742K-6YD1-04FA-F
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(6) DC12Vねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする