曜日別特売
VP744R-BYOD1-04FA 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC 20312828

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20312828品番VP744R-BYOD1-04FA
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)(B) AC24Vねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする