VP744RT-5MZE1-A 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT SMC 20313458

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)注文コード20313458品番VP744RT-5MZE1-A
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする