Abaniact(アバニアクト)
情報盤 収納&外置き ATXタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1面
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:2段トレイ●電話利用箇所:4
注文コード
20313977
品番
ATX-4X88M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:2段トレイ●電話利用箇所:4
質量(g)
5,300
種類
収納、外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×230×361
口数
電源:6
有効深さ(mm)
トレイ:129
関連資料:
(0.19MB)