Abaniact(アバニアクト)
情報盤 収納 ADタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1面
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:13●機器設置:専用金具●電話利用箇所:4
注文コード
20314099
品番
AD-4148M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:13●機器設置:専用金具●電話利用箇所:4
質量(g)
7,100
種類
機器収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×150×370
口数
電源:4
有効深さ(mm)
トレイ:128
関連資料:
(0.13MB)