VZ110-3DO-M5 3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110 SMC 20317676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード20317676品番VZ110-3DO-M5
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ポート数3リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし切換方式ノーマルクローズ管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする