SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20318884
品番
VZ512-BL-01F
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気